Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4B465113
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
Machine tap DIN 376C GG M18 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4B465113
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
34
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
34
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
18
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
11
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4B465113
EAN
4015448526216
UBB
500581971412
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867543