text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C AL M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 2P983031
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 45
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2P983031
EAN 4015448506669
UBB 500581536561
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867456
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.