Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
2V126526
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
Machine tap DIN 376B VA M30 x 3.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
2V126526
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
26.5
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2V126526
EAN
4015448609940
UBB
500581587135
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
4000867529