Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5G981180
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
Machine tap DIN 376B VA M24 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5G981180
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
36
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
36
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
24
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
21
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G981180
EAN
4015448609919
UBB
500582406517
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
4000867527