text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B VA M22 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Referência 5T999810
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 22
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 22
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5T999810
EAN 4015448609902
UBB 500582573829
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 4000867526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.