Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2P875549
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
Machine tap DIN 376B VA M20 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2P875549
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
12
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2P875549
EAN
4015448522898
UBB
500581534749
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867360