text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B VA M18 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Referência 0T472209
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 11
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0T472209
EAN 4015448522881
UBB 500573870739
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867358
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.