Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2G831861
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
Machine tap DIN 376B VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2G831861
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
14
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2G831861
EAN
4015448522874
UBB
500581398871
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867354