text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Referência 2G785789
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 7
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2G785789
EAN 4015448609599
UBB 500581398046
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867427
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.