Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2J392507
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
Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2J392507
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
12
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2J392507
EAN
4015448726319
UBB
500581422796
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867686