text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 8N000103
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 12
Marca Promat
Código do produto 82074010

Números do artigo

Referência 8N000103
EAN 4015448726517
UBB 500583530901
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867704
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.