text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 2Y455863
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 9
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2Y455863
EAN 4015448726302
UBB 500581601803
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867685
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.