text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Article number 1E423904
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 7
Marca Promat
Código pautal 82074010

Article numbers

Article number 1E423904
EAN 4015448726289
UBB 500581016481
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867684
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.