Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5K228335
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
Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5K228335
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
18
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5K228335
EAN
4015448609698
UBB
500582432349
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867464