text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numéro d'article 0W235234
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 27
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 27
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 16
Marca Promat
Código do produto 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W235234
EAN 4015448609681
UBB 500573920575
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867463
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.