Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2D701863
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
Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2D701863
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
36
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
27
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
36
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
27
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
16
Marca
Promat
Código do produto
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D701863
EAN
4015448609438
UBB
500581348967
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867291