text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M24 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 5R654768
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 24
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 24
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5R654768
EAN 4015448609674
UBB 500582535067
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867462
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.