Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7M121295
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
Machine tap DIN 376B M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7M121295
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M121295
EAN
4015448418276
UBB
500583165013
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867350