text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M18 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 2K807364
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 11
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 2K807364
EAN 4015448569275
UBB 500581445722
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867309
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.