text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 1U100505
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 11
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 1U100505
EAN 4015448418269
UBB 500581219275
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867348
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.