text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 6E814875
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 9
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6E814875
EAN 4015448569268
UBB 500582745104
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867308
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.