text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 3K604700
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 9
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3K604700
EAN 4015448418252
UBB 500581747515
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867346
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.