text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M14 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 0F714824
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 9
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0F714824
EAN 4015448569251
UBB 500573681078
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867307
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.