text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 2P442494
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 7
Marca Promat
Código do produto 82074010

Números do artigo

Referência 2P442494
EAN 4015448418238
UBB 500581489530
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867342
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.