text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B AL M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 6L880109
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 12
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6L880109
EAN 4015448522959
UBB 500582827456
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867380
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.