text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B AL M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 4X247251
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 9
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4X247251
EAN 4015448506584
UBB 500582252077
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867376
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.