text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Referência 4W807120
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 16
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 50
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 4W807120
EAN 4015448557296
UBB 500582246228
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867377
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.