text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M14 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 2H673140
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 14
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 14
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2H673140
EAN 4015448775201
UBB 500581402087
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867927
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.