text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Referência 1C280397
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 50
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 1C280397
EAN 4015448557258
UBB 500573997714
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867369
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.