text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Article number 6P833274
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 12
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal 82074010

Article numbers

Article number 6P833274
EAN 4015448775195
UBB 500582877931
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867926
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.