text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M10 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 9V150627
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 10
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9V150627
EAN 4015448775157
UBB 500583975437
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867922
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.