text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M8 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7Q872675
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 7Q872675
EAN 4015448523246
UBB 500583238539
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867482
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.