Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4T829683
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
Machine tap DIN 374C M4 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4T829683
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
6
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
6
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
4
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
2.1
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4T829683
EAN
4015448609803
UBB
500582232103
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867508