text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M27 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 0E683260
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 27
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 27
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 16
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0E683260
EAN 4015448609971
UBB 500573661195
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867552
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.