text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M26 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7V680098
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 26
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 26
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 15.5
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7V680098
EAN 4015448609964
UBB 500583298350
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867551
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.