text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M24 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 1R184998
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 24
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 24
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código do produto 82074010

Números do artigo

Referência 1R184998
EAN 4015448523345
UBB 500581180063
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867492
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.