Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2M045561
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
Machine tap DIN 374C M22 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2M045561
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
22
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
22
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2M045561
EAN
4015448523338
UBB
500581470050
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867491