text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M20 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 8R564878
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8R564878
EAN 4015448523321
UBB 500583603682
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867490
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.