text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C M18x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 6P656423
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 18
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P656423
EAN 4015448523314
UBB 500582876115
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867489
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.