text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 0N689693
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 16
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0N689693
EAN 4015448523307
UBB 500573786356
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867488
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.