Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
0B991877
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
Machine tap DIN 374C M14 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0B991877
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
14
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0B991877
EAN
4015448523291
UBB
500573642708
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867487