Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5F218145
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
Machine tap DIN 374C M12 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5F218145
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
12
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F218145
EAN
4015448609957
UBB
500582379052
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867535