text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 9F976510
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Código do produto 82074010

Números do artigo

Referência 9F976510
EAN 4015448775027
UBB 500583784854
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.