text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 3F307263
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 12
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 7
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3F307263
EAN 4015448775058
UBB 500581736542
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867653
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.