Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3C900724
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
Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3C900724
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
12
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C900724
EAN
4015448775065
UBB
500581666905
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867654