Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3U310141
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
Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M10 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3U310141
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
10
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
5.5
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U310141
EAN
4015448775041
UBB
500581891487
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867652