Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8F430445
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
Machine tap DIN 374B M8 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8F430445
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
8
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8F430445
EAN
4015448609254
UBB
500583433569
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867227