text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M6 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 1O972914
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 6
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1O972914
EAN 4015448609247
UBB 500581153334
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867222
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.