text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M5 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 3X435208
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3X435208
EAN 4015448609230
UBB 500581941712
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867221
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.