Machos de máquina
Todas as categorias
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Machos de máquina
4G281948
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
Machine tap DIN 374B M4 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4G281948
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
4
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
2.1
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G281948
EAN
4015448609223
UBB
500582066865
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867219